Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schraubendreher Satz ∙ V4655 ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH ∙ 0,6 x 3 – 1,6 x 10 · PH0 – PH3 ∙ Anzahl Werkzeuge: 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4655
V4655
V4655
V4655
V4655
V4655
V4655
V4655
V4655
Artikel-Nr.:
     C1971-V4655
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4655
EAN/GTIN:
     4047728046558
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • Aufhängeloch im Griff
  • Sechskant-Griffdesign verhindert Wegrollen des Schraubendrehers
  • Nach DIN/ISO gefertigt

  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
11 Stück
Handgriff:
2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Schluesselworte:
Bits und Schraubendreher | Schraubendreher und Bits | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | V4655
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
hz-class Unterklassen:
230040 Schraubendreher
Ausführung (Produktart):
660 Sortimente / Sätze
Gewicht Export Gramm:
1595 g
Anzahl Werkzeuge:
11
Artikelpreis 2024:
51.70 €
Norm:
Nach DIN/ISO gefertigt
Lieferumfang:
V1208 | V1698 | V1699 | V1700 | V1701 | V3613 | V3609 | V1209 | V1702 | V1703 | V1704 | V3610
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, vigor schraubendrehersatz, schlitz schraubendreher satz, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.