Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Radnaben-Abzieher Nfz ∙ 45 Tonnen ∙ V4500 ∙ 3-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4500
V4500
V4500
V4500
V4500
Artikel-Nr.:
     C1971-V4500
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4500
EAN/GTIN:
     4047728045001
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Auspressen von festgerosteten Lagern mit außenliegenden Naben von geraden Wellen
  • Für: Volvo FL ∙ TGS ∙ TGX ∙ MERCEDES-BENZ Atego ∙ Actros ∙ RENAULT Kerax ∙ Magnum ∙ Midlum ∙ Premium
  • Kann ebenfalls für baugleiche Marken verwendet werden
  • 45 Tonnen Version
Weitere Informationen:
CrossReference:
03-00027-45T
Schluesselworte:
Abzieher / Auszieher | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz | 03-00027-45T | V4500
Wallmek-No:
03-00027-45T
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
Ausführung (Produktart):
330 Radnabe- / Antriebswellen Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
8555 g
Anzahl Werkzeuge:
3
Artikelpreis 2024:
1000.00 €
Lieferumfang:
V3867 | V3761 | V4577
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, vigor radnaben-abzieher, radnaben abzieher, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 724,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,80*
€ 949,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,84*
€ 922,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,78*
€ 887,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,63*
€ 875,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,12*
€ 861,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.