Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Werkstattwagen Series XL ∙ Kunststoff-Arbeitsplatte ∙ leer ∙ V4481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4481
V4481
V4542;V4481;V5434
V4542;V4481;V5434
V5434;V4542;V4481
V5434;V4542;V4481
V5434;V4542;V4481
V5434;V4542;V4481
V5434;V4542;V4481
V5434;V4542;V4481
V5434;V4542;V4481
V5434;V4542;V4481
V5434;V4542;V4481
V5434;V4542;V4481
V5434;V4481;V4542
V4542;V4481;V5434
V4542;V4481;V5434;V4481-X;V4481-X/499;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4586;V5638;V5170;V4814;V5160;V4481-X;V4481-X/375;V4542;V4481-X/499;V4481;V5434;V4112;V4111;V4814-1;V7026-2;V7026;V7026-1;V6650;V6688-XL;V6000-019XL;V6000-031XL;V6000-01XL;V6000-030XL;V6000-032XL;V4633;V7276-2;V7276;V4497;V4481-X/466;V6015;V7015;V7030-2
V5434;V4542;V4481-X;V4481;V4481-X/499;V4481-X/375;V7276-2;V7276;V5160;V4814;V7026;V7026-1;V7026-2;V4497;V4481-X/466;V7030-2
Artikel-Nr.:
     C1971-V4481
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4481
EAN/GTIN:
     4047728044813
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Werkstattwagen
  • Aufbewahrung von Werkzeug

Werkstattwagen ohne Sortiment, mit Kunststoff-Arbeitsplatte

  • Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
  • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
  • Lieferung inklusive Fahrgriff und Schlüssel
  • Fahrgriff ermöglicht einfaches Rangieren
  • Schubladen 100% ausziehbar
  • 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
  • Mit Kunststoff-Haube und Kleinteilablage

  • Abmessungen / Länge: 919 mm x 481 mm x 1002 mm

  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: RAL 9005 / RAL 7005
  • Gewicht Wagen: 93 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
  • Schublade Abmessung: 7 x 753 x 398 x 75 mm
    1 x 753 x 398 x 154 mm
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 mm)
  • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Anzahl Bockrollen: 2
  • Anzahl Lenkrollen: 2
  • Anzahl Rollen mit Bremse: 2

Weitere Informationen:
Arbeitsfläche:
Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
Einlagenmaß / Schubladengröße:
XL (750 x 393 mm)
Länge:
919 mm
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Breite:
753 mm
Schublade Höhe (flach):
75 mm
Schublade Höhe (hoch):
154 mm
Schublade Tiefe:
398 mm
Schubladen gesamt:
8
Anzahl flache Schubladen:
7
Anzahl hohe Schubladen:
1
Schublade Abmessung:
7 x 753 x 398 x 75 mm<br/>1 x 753 x 398 x 154 mm
Traglast pro Schublade:
25 kg
Breite:
481 mm
Höhe:
1002 mm
Farbe:
RAL 9005 / RAL 7005
Gewicht Wagen:
93 kg
Gesamttragkraft (statisch):
500 kg
Abmessungen / Länge:
919 mm x 481 mm x 1002 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, werkstattwagen vigor, werkstattwagen, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 796,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,07*
€ 1.043,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,27*
€ 1.027,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 863,26*
€ 1.027,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,28*
€ 997,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 838,27*
€ 997,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,89*
€ 976,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 820,88*
€ 976,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,98*
€ 948,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.