Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Werkstattwagen Series XL ∙ Edelstahl-Arbeitsplatte ∙ mit Sortiment ∙ V4481-X/499 ∙ Anzahl Werkzeuge: 499


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4481-X/499
V4481-X/499
V4481-X/499;V4481-X/375;V4481-X;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X/375;V4481-X;V4497;V4481-X/466
V4481-X/375;V4481-X/499;V4481-X;V4497;V4481-X/466
V4481-X/375;V4481-X/499;V4481-X;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X;V4481-X/499;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4481-X/499;V4481-X/375;V4481-X;V4497;V4481-X/466
V4542;V4481;V5434;V4481-X;V4481-X/499;V4481-X/375;V4497;V4481-X/466
V4586;V5638;V5170;V4814;V5160;V4481-X;V4481-X/375;V4542;V4481-X/499;V4481;V5434;V4112;V4111;V4814-1;V7026-2;V7026;V7026-1;V6650;V6688-XL;V6000-019XL;V6000-031XL;V6000-01XL;V6000-030XL;V6000-032XL;V4633;V7276-2;V7276;V4497;V4481-X/466;V6015;V7015;V7030-2
V5434;V4542;V4481-X;V4481;V4481-X/499;V4481-X/375;V7276-2;V7276;V5160;V4814;V7026;V7026-1;V7026-2;V4497;V4481-X/466;V7030-2
Artikel-Nr.:
     C1971-V4481-X/499
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4481-X/499
EAN/GTIN:
     4047728062367
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Werkstattwagen
  • Aufbewahrung von Werkzeug

Werkstattwagen mit Sortiment und Edelstahl-Arbeitsplatte

  • Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
  • Gegenseitige Auszugssperre verhindert Kippgefahr
  • Lieferung inklusive Fahrgriff und Schlüssel
  • Fahrgriff ermöglicht einfaches Rangieren
  • Schubladen 100% ausziehbar
  • 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
  • Mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Kleinteilablage
  • Mit Kantenschutz an allen Ecken für mehr Sicherheit

  • Abmessungen / Länge: 949 mm x 523 mm x 1017 mm

  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: RAL 9005 / RAL 7005
  • Gewicht Wagen: 84 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
  • Schublade Abmessung: 7 x 753 x 398 x 75 mm
    1 x 753 x 398 x 154 mm
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 mm)
  • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Anzahl Bockrollen: 2
  • Anzahl Lenkrollen: 2
  • Anzahl Rollen mit Bremse: 2
  • Werkstattwagen Rammschutz: Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
499 Stück
Arbeitsfläche:
Edelstahl
Einlagenmaß / Schubladengröße:
XL (750 x 393 mm)
Länge:
949 mm
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Breite:
753 mm
Schublade Höhe (flach):
75 mm
Schublade Höhe (hoch):
154 mm
Schublade Tiefe:
398 mm
Schubladen gesamt:
8
Anzahl flache Schubladen:
7
Anzahl hohe Schubladen:
1
Schublade Abmessung:
7 x 753 x 398 x 75 mm<br/>1 x 753 x 398 x 154 mm
Traglast pro Schublade:
25 kg
Breite:
523 mm
Höhe:
1017 mm
Farbe:
RAL 9005 / RAL 7005
Gewicht Wagen:
84 kg
Gesamttragkraft (statisch):
500 kg
Abmessungen / Länge:
949 mm x 523 mm x 1017 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen vigor, werkstattwagen, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.424,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.554,45*
€ 3.039,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.515,89*
€ 2.993,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.453,66*
€ 2.919,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.425,04*
€ 2.885,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.424,50*
€ 2.885,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.