Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schraubendreher Satz ∙ extra lang ∙ V4432/6 ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH ∙ 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4432/6
V4432/6
V4435;V4434;V4433;V4432/6;V4436;V4437;V4438
Artikel-Nr.:
     C1971-V4432/6
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4432/6
EAN/GTIN:
     4047728073868
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Aufhängeloch im Griff
  • Sechskant-Griffdesign verhindert Wegrollen des Schraubendrehers

  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Abmessungen / Länge: 600 mm

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH
Schluesselworte:
Bits und Schraubendreher | Schraubendreher und Bits | Kreuzschlitz (PH) Werkzeug | V4432
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Ausführung (Produktart):
375 Schraubendreher
Länge l2:
600 mm
Länge l1:
710 mm
Abmessungen / Länge:
600 mm
Gewicht Export Gramm:
1900 g
Artikelpreis 2024:
78.90 €
Lieferumfang:
V4436 | V4437 | V4438 | V4433 | V4434 | V4435
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, vigor schraubendrehersatz, schlitz schraubendreher satz, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.