Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Bördelgerät für ∅ 4,75 mm ∙ V4416 ∙ 5-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4416
V4416
V7120;V4416
V4416
V4416
V4416
V4416
V4416
V4416
V4416
V4416
V4416
V4416
V4416
V4416
V4416
Artikel-Nr.:
     C1971-V4416
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4416
EAN/GTIN:
     4047728044165
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
vigor bördelgerät
bördelgerät
  • Ausschließlich für DIN Bördelungen
  • Leicht und handlich
  • Genaue Positionierung der Bremsleitung im Gerät erfolgt mittels Abstandsadapter
  • Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen direkt am Fahrzeug
  • Für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen (Metrisch / Zoll)
  • Keine Beschädigung beschichteter Leitungen
  • Für DIN F-Bördel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
5 Stück
Schluesselworte:
Bördelgerät | Bremsen Werkzeug | V4416
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 09 Bremsen
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Ausführung (Produktart):
115 Bördelgeräte
Gewicht Export Gramm:
360 g
Anzahl Werkzeuge:
5
Artikelpreis 2024:
87.35 €
Lieferumfang:
V4416-1 | V4416-2 | V4416-3 | V4416-4 | V4416-5
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.