Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Digital Multimeter ∙ V4324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4324
V4324
V4324
V4324
V4324
V4324
V4326;V4324
V4326;V4324
V4324
V4324
V4324
V4324
V4324
V4324
V4324
V4324
V4324
V4324
V4324
V4324
V4324
V4324
Artikel-Nr.:
     C1971-V4324
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4324
EAN/GTIN:
     4047728043243
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • Kompakt und handlich
  • Kontrastreiche, einzeilige LCD-Anzeige inklusive Hintergrundbeleuchtung
  • 19-stelliger Drehschalter
  • Zuverlässige Warnung durch automatische Überlauf- und Polaritätsanzeige zur möglichen Fehlervermeidung
  • Aufstellbar inklusive Gummi-Schutzhülle
  • Messkabel mit Berührungsschutz
  • DC: 200 mV – 600 V
  • AC: 200 V – 600 V
  • DC: 200 mA – 10 A
  • Widerstand: 200 – 2000 Ohm
  • Dioden-Tester
  • Maximale Anzeige: 1999
  • 9 V Batterie (im Gerät)
  • Sicherungen:
    • 1 x 250 mA / 250 V
    • 1 x 10 A / 250 V
  • Multimeter zur Ruhestromprüfung
  • Verwendung mit Messkabel Satz V4326
  • Funktionen:
    • Gleich- und Wechselspannung-Messungen
    • Gleich- und Wechselstrom-Messung
    • Widerstandsmessung
    • Diodenprüfung (mit akustischem Signal)
    • Durchgangsprüfung (mit akustischem Signal)
    • Data Hold Funktion
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Diagnose | Messen / Prüfen | Kfz-Elektrik / -Elektronik | Prüfen / Messen | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Multimeter / Messkabel | V4324
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 06 Diagnose / Batterie / Elektrik
Produktmanager:
Pascal Haase (-441) | Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
290020 Messwerkzeug
Ausführung (Produktart):
225 Kfz-Elektrik / -Elektronik
Gewicht Export Gramm:
350 g
Artikelpreis 2024:
36.10 €
Anzahl Batterien/Akkus:
1
Batterie-/Akkubezeichnung:
9 V-Block / 9V / 6F22/6LR61
Verwendung:
V4326
Ersatzteil:
V4324-1 | V4324-2
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, vigor multimeter, Schutzmaßnahmen-Prüfgerät, Spannungsprüfer,Durchgangsprüfer,Strommessgeräte,Stromprüfer,Dutest control,Leitungsprüfer,Strommessgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.