Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe ∙ V3597 ∙ Schlitz Profil ∙ SW 0,6 x 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3597
V3597
V3562;V3602;V3601;V4667;V5043;V3600;V3599;V3598;V3597;V5042;V5044
V5043;V3600;V3599;V3598;V3597;V5042;V5044
V3562;V3602;V3601;V4667;V5043;V3600;V3599;V3598;V3597;V5042;V5044
Artikel-Nr.:
     C1971-V3597
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3597
EAN/GTIN:
     4047728035972
Suchbegriffe:
Schlag-Schraubendreher
Schlag-Schraubenzieher
Schlagschraubendreher
Schlagschraubenzieher
  • Nach DIN/ISO gefertigt
  • Sechskant-Griffdesign verhindert Wegrollen des Schraubendrehers
  • Durchgehende Klinge
  • Nach DIN/ISO gefertigt

  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.6 x 3.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 157 mm

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Schlitz Profil
Handgriff:
2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Schluesselworte:
Bits und Schraubendreher | Schraubendreher und Bits | Schlitzprofil Werkzeug | V3597
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Ausführung (Produktart):
375 Schraubendreher
Länge l2:
157 mm
Länge l1:
75 mm
Abmessungen / Länge:
157 mm
Gewicht Export Gramm:
74 g
Artikelpreis 2024:
5.75 €
Norm:
Nach DIN/ISO gefertigt
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, vigor schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Schlitzschraubendreher,Schlitzschraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher,Elektriker-Schraubendreher,Elektrikerschraubendreher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.