Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR T Schraubendreher ∙ V3367 ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3367
V3367
V4419;V3370;V3392;V4422;V4421;V3368;V3369;V3367;V4420;V3393;V3391;V3366;V4418
V4419;V3370;V3392;V4422;V4421;V3368;V3369;V3367;V4420;V3393;V3391;V3366;V4418
V4419;V3370;V3392;V4422;V4421;V3368;V3369;V3367;V4420;V3393;V3391
Artikel-Nr.:
     C1971-V3367
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3367
EAN/GTIN:
     4047728033671
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • Nach DIN/ISO gefertigt
  • Aufhängeloch im Griff
  • Sechskant-Griffdesign verhindert Wegrollen des Schraubendrehers
  • Nach DIN/ISO gefertigt

  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T10
  • Abmessungen / Länge: 206 mm

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Handgriff:
2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Schluesselworte:
Bits und Schraubendreher | Schraubendreher und Bits | Sechsrund Werkzeug | V3367
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Ausführung (Produktart):
375 Schraubendreher
Abtriebsgröße:
T10
Griffdurchmesser [mm]:
30 mm
Länge l2:
206 mm
Klingendurchmesser:
5 mm
Länge l1:
100 mm
Abmessungen / Länge:
206 mm
Grifflänge:
106 mm
Gewicht Export Gramm:
80 g
Artikelpreis 2024:
4.80 €
Norm:
Nach DIN/ISO gefertigt
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, Innensechsrundschraubendreher,Innensechsrund-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.