Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR VDE Steckschlüssel Satz ∙ V3343 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil, Innen-Sechskant Profil ∙ 5 – 24 ∙ Anzahl Werkzeuge: 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3343
V3343
V3343
V3343
Artikel-Nr.:
     C1971-V3343
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3343
EAN/GTIN:
     4047728033435
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • VDE isoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900
  • IEC 60900:2018

  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil, Innen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 5 – 24
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil | Innen-Sechskant Profil
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
14 Stück
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vigor steckschlüsselsatz 1/2", modul werkzeuge, vigor modul werkzeuge, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.