Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druckrohr ∙ groß ∙ V3259 ∙ 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3259
V3259
Artikel-Nr.:
     C1971-V3259
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3259
EAN/GTIN:
     4047728032599
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr

  • Abmessungen / Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
CrossReference:
03-00006-011
Schluesselworte:
Federbolzen Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz | 03-00006-011 | V3259
Wallmek-No:
03-00006-011
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650320 Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Ausführung (Produktart):
170 Federbolzen Werkzeug
Länge l2:
60 mm
Abmessungen / Länge:
60 mm
Gewicht Export Gramm:
1160 g
Artikelpreis 2024:
144.50 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.