| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V3040 Herst.-Nr.: V3040 EAN/GTIN: 4047728030403 |
| |
|
| | |
| - Außendurchmesser: 150 mm
Innendurchmesser (groß): 138 mm Innendurchmesser (klein): 132 mm
- Abmessungen / Länge: 120 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl Spalten (Print): | 1 | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 1 Stück | Anzahl Zeilen (Print): | 2 | Ausgabe als: | Steckschlüssel_Tab | CrossReference: | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug | Gewicht Export Gramm: | 3000 g | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Produktstatus - gültig bis: | 2021-12-31 00:00:00 | Publikation: | Onlinekatalog | Schluesselworte: | Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug | Seite (Print aktueller Katalog): | 331, 392 | Walmek-No: | 1090-26-02 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug | hz-class Hauptklasse: | 600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe | hz-class Unterklassen: | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher | Produktgruppe: | 1212315 | Bezeichnung Produktgruppe: | 315 Radlager Werkzeug Kfz | ErweiterterText: | <ul><li>Außendurchmesser: 150 mm<br/>Innendurchmesser (groß): 138 mm<br/>Innendurchmesser (klein): 132 mm</li></ul> | Länge l2: | 120 mm | Abmessungen / Länge: | 120 mm | Kurztext mit technischen Werten: | VIGOR Druckrohr ∙ groß ∙ V3040 ∙ 120 mm | techn_Merkm_f_Subline: | ∙ 120 mm | Synonyme (Print): | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug | OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale: | <ul><li>Außendurchmesser: 150 mm<br/>Innendurchmesser (groß): 138 mm<br/>Innendurchmesser (klein): 132 mm</li></ul> | OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli: | <ul><li>Außendurchmesser: 150 mm<br/>Innendurchmesser (groß): 138 mm<br/>Innendurchmesser (klein): 132 mm</li></ul><p><ul><li>Abmessungen / Länge: 120 mm </li></ul></p> | Verwendung: | V2845 | Produktempfehlung: | V1345 | V4586 | V2460N | V6752/12 | Technische Merkmale (Online/global): | <ul><li>Abmessungen / Länge: 120 mm </li></ul> | Branche: | Pkw | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21041501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung |
| | |
| |