Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Abzieher Bremshebelarme ∙ V2937


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2937
V2937
V2937
V2937
V2937
Artikel-Nr.:
     C1971-V2937
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2937
EAN/GTIN:
     4047728029377
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Ausdrücken von festgerosteten Nockenwellen aus Bremshebelarmen
  • Für fast alle marktüblichen Hebelarme, geeignet auch für Haldex und BPW
  • Sehr kompakte Ausführung gewährleistet flexiblen Einsatz in engen Bereichen am Fahrzeug
  • Breite: 55 mm
    Höhe: 91 mm
    Verwendung zusammen mit 8,5 Tonnen Hydraulikzylinder V2873 (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
CrossReference:
03-00005-001
Hydraulikzylinder:
V2873
Schluesselworte:
Abzieher / Auszieher | Bremsen Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz | 03-00005-001 | V2937
Wallmek-No:
03-00005-001
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 09 Bremsen
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Ausführung (Produktart):
730 Abzieher / Abdrücker
Gewicht Export Gramm:
3850 g
Artikelpreis 2024:
519.00 €
Verwendung:
V2873
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: vigor abzieher, abzieher, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,19*
€ 519,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,08*
€ 512,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,90*
€ 466,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,01*
€ 453,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.