| |
Anzahl Spalten (Print): | 1 |
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 8 Stück |
Anzahl Zeilen (Print): | 2 |
Ausgabe als: | Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild |
CrossReference: | Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder | Zug-Hydraulikzylinder |
Gewicht Export Gramm: | 8300 g |
Hub [mm]: | 112 mm |
Max. Tonnen: | 32 t |
Netto-Gewicht (g): | 8300 g |
Netto-Gewicht (kg): | 8.3 kg |
Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe |
Produktstatus - gültig bis: | 2021-12-31 00:00:00 |
Publikation: | Onlinekatalog |
Schluesselworte: | Prozeßleittechnik,Elektrotechnik | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder | Zug-Hydraulikzylinder |
Seite (Print aktueller Katalog): | 324, 406 |
Walmek-No: | 03-00028 |
Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug |
hz-class Hauptklasse: | 600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen |
hz-class Unterklassen: | 600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher | 400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör |
Produktgruppe: | 1201150 |
Bezeichnung Produktgruppe: | 150 Druck- und Zug-Hydraulikzylinder |
Länge l2: | 223 mm |
Abmessungen / Länge: | 223 mm |
Anzahl Werkzeuge: | 8 |
Kurztext mit technischen Werten: | VIGOR Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 32 Tonnen ∙ V2874 ∙ 223 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 8 |
techn_Merkm_f_Subline: | ∙ Anzahl Werkzeuge: 8 ∙ 223 mm |
Synonyme (Print): | Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder | Zug-Hydraulikzylinder |
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale: | <ul><li>Automatischer Kolbenrücklauf</li></ul><ul><li>Herausdrücken von festgerosteten Antriebswellen und Achsschenkelbolzen</li></ul><ul><li>Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden</li><li>Einsatz mit allen Pkw-Werkzeugen und Zugstangen M 10 – M 22 mit entsprechender Reduzierung</li></ul> |
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli: | <ul><li>Automatischer Kolbenrücklauf</li></ul><ul><li>Herausdrücken von festgerosteten Antriebswellen und Achsschenkelbolzen</li></ul><ul><li>Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden</li><li>Einsatz mit allen Pkw-Werkzeugen und Zugstangen M 10 – M 22 mit entsprechender Reduzierung</li></ul><p><ul><li>Abmessungen / Länge: 223 mm </li></ul><ul><li>Netto-Gewicht (kg): 8.3 kg</li></ul></p><p>(CEJN-) Nippel Hydraulik V3128 ∙ V3216 ∙ V3131 ∙ V3130<br/>Schlagmutter V3092<br/>Schlagkörper ∙ M 22 x 2,5 mm V3018<br/>Zugstange ∙ M 22 ∙ maximal 32 t V3133<br/>Kragenmutter ∙ M 22 x 2,5 V3132</p> |
Stücklistentext_berechnet: | (CEJN-) Nippel Hydraulik V3128 ∙ V3216 ∙ V3131 ∙ V3130<br/>Schlagmutter V3092<br/>Schlagkörper ∙ M 22 x 2,5 mm V3018<br/>Zugstange ∙ M 22 ∙ maximal 32 t V3133<br/>Kragenmutter ∙ M 22 x 2,5 V3132 |
StueLiTxt: | (CEJN-) Nippel Hydraulik ∙ ∙ ∙ 109 mm<br/>Schlagmutter <br/>Schlagkörper ∙ M 22 x 2,5 mm <br/>Zugstange ∙ M 22 ∙ maximal 32 t 250 mm<br/>Kragenmutter ∙ M 22 x 2,5 |
Zubehör: | V3128 | V3216 | V3131 | V3130 | V3092 | V3018 | V3133 | V3132 |
Stückliste: | V3128 | V3216 | V3131 | V3130 | V3092 | V3018 | V3133 | V3132 |
Produktempfehlung: | V4655 | V2089 | V1901 |
Technische Merkmale (Online/global): | <ul><li>Abmessungen / Länge: 223 mm </li></ul><ul><li>Netto-Gewicht (kg): 8.3 kg</li></ul> |
Branche: | Pkw | Nkw | Agrar |
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 27300290 |