Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 22 Tonnen ∙ V2854 ∙ 202 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2854
V2854
V2854;V3126;V3127;V4342
V2854;V3132;V3133
V2854;V3126;V3127
V2854;V3135;V3136;V3137
V2854;V3209;V3210;V3275
V2854;V3208;V3219;V3220
V2854;V3126;V4342
V2854;V3135;V3136;V3137
V2854;V3127;V4342
V2854;V3209;V3210;V3275
V2854;V3132;V3133
V2854;V3126
V2854;V3208;V3219;V3220
V2854;V4342
V2854
Artikel-Nr.:
     C1971-V2854
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2854
EAN/GTIN:
     4047728028547
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kunststofftonne
  • Automatischer Kolbenrücklauf
  • Herausdrücken von festgerosteten Antriebswellen
  • Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden
  • Einsatz mit allen Pkw-Werkzeugen und Zugstangen M 10 – M 22 mit entsprechender Reduzierung

Druckseite – Automatischer Kolbenrücklauf

Alle Zylinder verfügen über einen automatischen Kolbenrücklauf. Dadurch entfällt das zusätzliche Rückstellen mit einer pneumatischen Ausblaspistole

Schlagfunktion

Im Lieferumfang unserer Hydraulikzylinder ist zusätzlich ein Schlagkörper enthalten. Bei Anwendung des Schlagkörpers kann der Druck des Hydraulikzylinders mit Schlagkraft kombiniert werden, um so die Druckkraft des Hydraulikzylinders kurzfristig um das 3,5-fache zu erhöhen

Maximale Kraft

Bei unseren Hydraulikzylindern sind Hub- sowie Druckseite separat. Dies ermöglicht – in Kombination mit den beiliegenden Zug- bzw. Druckstangen – den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen. Die marktüberdurchschnittliche Hublänge vermeidet das Nachsetzen des Hydraulikzylinders

Zugseite

Deine Vorteile:

  • Hochwertige und langlebige Zugspindel (12.9 Qualität)
  • CEJN Hydraulik Schnellkupplung
  • Extrem langer Hub
  • 3,5-fache Kraftmaximierung durch integrierte Schlagfunktion
  • Automatischer Kolbenrücklauf
Zubehör

Mit unseren Hydraulikzylindern wird ein umfangreiches Zubehörpaket geliefert. Die Zugseite unserer Zylinder ist gewindefrei und kompatibel zu anderen Werkzeugsystemen.
Diverse Druckstücke für drückende Anwendungen, Kragenmuttern zum Gegenhalten bei Zug-Anwendungen sowie passende Schlagkappen sind im Lieferumfang enthalten

  • Abmessungen / Länge: 202 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 4.7 kg

Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
10 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder | Zug-Hydraulikzylinder
Gewicht Export Gramm:
4700 g
Hub [mm]:
70 mm
Max. Tonnen:
22 t
Netto-Gewicht (g):
4700 g
Netto-Gewicht (kg):
4.7 kg
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Prozeßleittechnik,Elektrotechnik | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder | Zug-Hydraulikzylinder
Seite (Print aktueller Katalog):
323, 350 – 351, 354
Walmek-No:
1090-02-WAL
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher | 400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
Produktgruppe:
1201150
Bezeichnung Produktgruppe:
150 Druck- und Zug-Hydraulikzylinder
Länge l2:
202 mm
Abmessungen / Länge:
202 mm
Internet-Infotext:
<h3>Druckseite – Automatischer Kolbenrücklauf</h3><p>Alle Zylinder verfügen über einen automatischen Kolbenrücklauf. Dadurch entfällt das zusätzliche Rückstellen mit einer pneumatischen Ausblaspistole</p><h3>Schlagfunktion</h3><p>Im Lieferumfang unserer Hydraulikzylinder ist zusätzlich ein Schlagkörper enthalten. Bei Anwendung des Schlagkörpers kann der Druck des Hydraulikzylinders mit Schlagkraft kombiniert werden, um so die Druckkraft des Hydraulikzylinders kurzfristig um das 3,5-fache zu erhöhen</p><h3>Maximale Kraft</h3><p>Bei unseren Hydraulikzylindern sind Hub- sowie Druckseite separat. Dies ermöglicht – in Kombination mit den beiliegenden Zug- bzw. Druckstangen – den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen. Die marktüberdurchschnittliche Hublänge vermeidet das Nachsetzen des Hydraulikzylinders</p><h3>Zugseite</h3><h3>Deine Vorteile:</h3><ul><li>Hochwertige und langlebige Zugspindel (12.9 Qualität)</li><li>CEJN Hydraulik Schnellkupplung</li><li>Extrem langer Hub</li><li>3,5-fache Kraftmaximierung durch integrierte Schlagfunktion</li><li>Automatischer Kolbenrücklauf</li></ul> Zubehör<p>Mit unseren Hydraulikzylindern wird ein umfangreiches Zubehörpaket geliefert. Die Zugseite unserer Zylinder ist gewindefrei und kompatibel zu anderen Werkzeugsystemen.<br/>Diverse Druckstücke für drückende Anwendungen, Kragenmuttern zum Gegenhalten bei Zug-Anwendungen sowie passende Schlagkappen sind im Lieferumfang enthalten</p>
Anzahl Werkzeuge:
10
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 22 Tonnen ∙ V2854 ∙ 202 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 10
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 10 ∙ 202 mm
Synonyme (Print):
Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder | Zug-Hydraulikzylinder
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Automatischer Kolbenrücklauf</li></ul><ul><li>Herausdrücken von festgerosteten Antriebswellen</li></ul><ul><li>Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden</li><li>Einsatz mit allen Pkw-Werkzeugen und Zugstangen M 10 – M 22 mit entsprechender Reduzierung</li></ul><h3>Druckseite – Automatischer Kolbenrücklauf</h3><p>Alle Zylinder verfügen über einen automatischen Kolbenrücklauf. Dadurch entfällt das zusätzliche Rückstellen mit einer pneumatischen Ausblaspistole</p><h3>Schlagfunktion</h3><p>Im Lieferumfang unserer Hydraulikzylinder ist zusätzlich ein Schlagkörper enthalten. Bei Anwendung des Schlagkörpers kann der Druck des Hydraulikzylinders mit Schlagkraft kombiniert werden, um so die Druckkraft des Hydraulikzylinders kurzfristig um das 3,5-fache zu erhöhen</p><h3>Maximale Kraft</h3><p>Bei unseren Hydraulikzylindern sind Hub- sowie Druckseite separat. Dies ermöglicht – in Kombination mit den beiliegenden Zug- bzw. Druckstangen – den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen. Die marktüberdurchschnittliche Hublänge vermeidet das Nachsetzen des Hydraulikzylinders</p><h3>Zugseite</h3><h3>Deine Vorteile:</h3><ul><li>Hochwertige und langlebige Zugspindel (12.9 Qualität)</li><li>CEJN Hydraulik Schnellkupplung</li><li>Extrem langer Hub</li><li>3,5-fache Kraftmaximierung durch integrierte Schlagfunktion</li><li>Automatischer Kolbenrücklauf</li></ul> Zubehör<p>Mit unseren Hydraulikzylindern wird ein umfangreiches Zubehörpaket geliefert. Die Zugseite unserer Zylinder ist gewindefrei und kompatibel zu anderen Werkzeugsystemen.<br/>Diverse Druckstücke für drückende Anwendungen, Kragenmuttern zum Gegenhalten bei Zug-Anwendungen sowie passende Schlagkappen sind im Lieferumfang enthalten</p>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Automatischer Kolbenrücklauf</li></ul><ul><li>Herausdrücken von festgerosteten Antriebswellen</li></ul><ul><li>Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden</li><li>Einsatz mit allen Pkw-Werkzeugen und Zugstangen M 10 – M 22 mit entsprechender Reduzierung</li></ul><h3>Druckseite – Automatischer Kolbenrücklauf</h3><p>Alle Zylinder verfügen über einen automatischen Kolbenrücklauf. Dadurch entfällt das zusätzliche Rückstellen mit einer pneumatischen Ausblaspistole</p><h3>Schlagfunktion</h3><p>Im Lieferumfang unserer Hydraulikzylinder ist zusätzlich ein Schlagkörper enthalten. Bei Anwendung des Schlagkörpers kann der Druck des Hydraulikzylinders mit Schlagkraft kombiniert werden, um so die Druckkraft des Hydraulikzylinders kurzfristig um das 3,5-fache zu erhöhen</p><h3>Maximale Kraft</h3><p>Bei unseren Hydraulikzylindern sind Hub- sowie Druckseite separat. Dies ermöglicht – in Kombination mit den beiliegenden Zug- bzw. Druckstangen – den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen. Die marktüberdurchschnittliche Hublänge vermeidet das Nachsetzen des Hydraulikzylinders</p><h3>Zugseite</h3><h3>Deine Vorteile:</h3><ul><li>Hochwertige und langlebige Zugspindel (12.9 Qualität)</li><li>CEJN Hydraulik Schnellkupplung</li><li>Extrem langer Hub</li><li>3,5-fache Kraftmaximierung durch integrierte Schlagfunktion</li><li>Automatischer Kolbenrücklauf</li></ul> Zubehör<p>Mit unseren Hydraulikzylindern wird ein umfangreiches Zubehörpaket geliefert. Die Zugseite unserer Zylinder ist gewindefrei und kompatibel zu anderen Werkzeugsystemen.<br/>Diverse Druckstücke für drückende Anwendungen, Kragenmuttern zum Gegenhalten bei Zug-Anwendungen sowie passende Schlagkappen sind im Lieferumfang enthalten</p><p><ul><li>Abmessungen / Länge: 202 mm </li></ul><ul><li>Netto-Gewicht (kg): 4.7 kg</li></ul></p><p>(CEJN-) Nippel Hydraulik V3128 ∙ V3199 ∙ V3125 ∙ V3127<br/>Kragenmutter ∙ M 18 x 2,5 V3126<br/>Druckstange ∙ verstellbar M 24 V3124 ∙ V3134 ∙ V3123 ∙ V3018 ∙ V3130</p>
Stücklistentext_berechnet:
(CEJN-) Nippel Hydraulik V3128 ∙ V3199 ∙ V3125 ∙ V3127<br/>Kragenmutter ∙ M 18 x 2,5 V3126<br/>Druckstange ∙ verstellbar M 24 V3124 ∙ V3134 ∙ V3123 ∙ V3018 ∙ V3130
StueLiTxt:
(CEJN-) Nippel Hydraulik ∙ ∙ ∙ 250 mm<br/>Kragenmutter ∙ M 18 x 2,5 <br/>Druckstange ∙ verstellbar M 24 92 mm ∙ 151 mm ∙ ∙ ∙ 109 mm
Zubehör:
V3128 | V3199 | V3125 | V3127 | V3126 | V3124 | V3134 | V3123 | V3018 | V3130
Stückliste:
V3128 | V3199 | V3125 | V3127 | V3126 | V3124 | V3134 | V3123 | V3018 | V3130
Produktempfehlung:
V4951 | V1715 | V2460N | V6752/12
Technische Merkmale (Online/global):
<ul><li>Abmessungen / Länge: 202 mm </li></ul><ul><li>Netto-Gewicht (kg): 4.7 kg</li></ul>
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27300290
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Prozeßleittechnik,Elektrotechnik, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,11*
€ 997,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,40*
€ 981,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,01*
€ 923,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,59*
€ 877,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,04*
€ 806,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.