Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Ratschen-Ring-Maulschlüssel Satz ∙ lang ∙ V2820 ∙ Außen-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2820
V2820
V4961;V4965;V4963;V4964;V1029;V1025;V1022;V1010;V1021;V1023;V4966;V4962;V1030;V1028;V1008;V1009;V3635;V2820;V3636;V1027;V1026;V1031
V3636;V1009;V1028;V1030;V3635;V1026;V1022;V1010;V1025;V1021;V1023;V1027;V1008;V1029;V4964;V4961;V4963;V4965;V4962;V4966;V1031;V2820
V1008;V1009;V1010;V1021;V1022;V1023;V1025;V1026;V1027;V1028;V1029;V1030;V3635;V3636;V4964;V4961;V4963;V4965;V4962;V4966;V1031;V2820
V1008;V1009;V1010;V1021;V1022;V1023;V1025;V1026;V1027;V1028;V1029;V1030;V3635;V3636;V4964;V4961;V4963;V4965;V4962;V4966;V1031;V2820
V1031;V2820;V1009;V1028;V1026;V3636;V3635;V1030;V1008;V1027;V1023;V1022;V4963;V1025;V4961;V4965;V4962;V4966;V4964;V1021;V1010;V1029
V3636;V1009;V1028;V1030;V3635;V1026;V1022;V1010;V1025;V1021;V1023;V1027;V1008;V1029;V4964;V4961;V4963;V4965;V4962;V4966;V1031;V2820
V1008;V1009;V1010;V1021;V1022;V1023;V1025;V1026;V1027;V1028;V1029;V1030;V3635;V3636;V4964;V4961;V4963;V4965;V4962;V4966;V1031;V2820
V1008;V1009;V1010;V1021;V1022;V1023;V1025;V1026;V1027;V1028;V1029;V1030;V3635;V3636;V4964;V4961;V4963;V4965;V4962;V4966;V1031;V2820
V2820
V2820
V3898;V3441;V3899;V6752-8;V6752-11;V6752-13;V6752-19;V6752-10;V6752-14;V6752-17;V6752-12;V6752-18;V6752-16;V6752-9;V6752/12;V6752-15;V2817;V2809;V2818;V2805;V2810;V2804;V2807;V2811;V2814;V2808;V2806;V2812;V2813;V2705;V3607;V2821;V2827;V2831;V2832;V2828;V2833;V2830;V2825;V2824;V2823;V2826;V2822;V2829;V1031;V2820;V3636;V1028;V1009;V1026;V3635;V1030;V1008;V4964;V4965;V1010;V4962;V4963;V4966;V1025;V1021;V1022;V1029;V1023;V4961;V1027;V3277N;V6008;V6638;V4950-S;V6012;V4944;V4946;V4946-S;V4945-S;V4944-S;V6039;V6612;V6614;V4945;V4944-XS;V5436;V5437;V6038;V6014;V6752/5
Artikel-Nr.:
     C1971-V2820
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2820
EAN/GTIN:
     4047728028202
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
  • Rolltasche
  • Lange Ausführung

  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil | Außen-Doppel-Sechskant Profil
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
5 Stück
Anzahl Zähne:
72 Zähne
Betätigungswinkel:
5 °
Oberfläche:
verchromt, poliert
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Router, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.