Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Gelenk Ratschen-Ring-Maulschlüssel ∙ V2806 ∙ Außen-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2806
V2806
V2806;V2814;V2808;V2804;V2809;V2813;V2810;V2817;V2811;V2818;V2812;V2807;V2805
V2818;V2808;V2814;V2804;V2806;V2807;V2812;V2810;V2813;V2811;V2817;V2809;V2805
V2804;V2805;V2806;V2807;V2808;V2809;V2810;V2811;V2812;V2813;V2814;V2817;V2818
V2805;V2809;V2817;V2811;V2813;V2810;V2812;V2804;V2807;V2806;V2814;V2808
V3898;V3441;V3899;V6752-8;V6752-11;V6752-13;V6752-19;V6752-10;V6752-14;V6752-17;V6752-12;V6752-18;V6752-16;V6752-9;V6752/12;V6752-15;V2817;V2809;V2818;V2805;V2810;V2804;V2807;V2811;V2814;V2808;V2806;V2812;V2813;V2705;V3607;V2821;V2827;V2831;V2832;V2828;V2833;V2830;V2825;V2824;V2823;V2826;V2822;V2829;V1031;V2820;V3636;V1028;V1009;V1026;V3635;V1030;V1008;V4964;V4965;V1010;V4962;V4963;V4966;V1025;V1021;V1022;V1029;V1023;V4961;V1027;V3277N;V6008;V6638;V4950-S;V6012;V4944;V4946;V4946-S;V4945-S;V4944-S;V6039;V6612;V6614;V4945;V4944-XS;V5436;V5437;V6038;V6014;V6752/5
Artikel-Nr.:
     C1971-V2806
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2806
EAN/GTIN:
     4047728028066
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Ratschenkopf 180°, schwenkbar

  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 158 mm
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil | Außen-Doppel-Sechskant Profil
Anzahl Zähne:
72 Zähne
Betätigungswinkel:
5 °
Schlüsselweite s1xs2:
10
Höhe Maulkopf2:
5.9 mm
Höhe Ringkopf1:
8.4 mm
Länge l2:
158 mm
Abmessungen / Länge:
158 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, vigor gabelringschlüssel 10mm, knarrenringmaulschlüssel sw 10, knarrenringmaulschlüssel gelenk, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.