| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2791 Herst.-Nr.: V2791 EAN/GTIN: 4047728027915 |
| |
|
| | |
| - Für Außensicherungen
- Spitzen 90° abgewinkelt ∙ Form B
- DIN 5254 Form B
- Abmessungen / Länge: 180 mm
- Spitzen 90° abgewinkelt (Form B)
- Für Außensicherungen ∅ 40–100 mm
- Spitzen-Durchmesser 2.3 mm
Weitere Informationen: | | Länge l2: | 180 mm | Abmessungen / Länge: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange außen, sprengringzange, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange |
| | |
| |