Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Spannbacken-Paar 4,75 mm ∙ V2540 ∙ 4,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2540
V2540
Artikel-Nr.:
     C1971-V2540
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2540
EAN/GTIN:
     4047728025409
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Bördelgerät Klemmbacken
Bördelgerät Spannbacken

Spannbacken-Paar 4,75 mm

  • Durchmesser (min-max): 4.75

Weitere Informationen:
Schluesselworte:
V2540
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 09 Bremsen
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
Ausführung (Produktart):
115 Bördelgeräte
Gewicht Export Gramm:
200 g
Artikelpreis 2024:
37.15 €
Verwendung:
V4697
Durchmesser max:
4.75 mm
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Bördelleiste, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, vigor bördelgerät, bördelgerät, Schlauch-Cutti,Gitterrostschneider,Rohrabschneider,Sonderschraubendreher,Handschneidegerät,Faß-Hebestange,Brechstange,Nietmuttersetzgerät,Hebestange, Handmagnet
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.