Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Scheibenwischerarm-Abzieher Satz ∙ V2523 ∙ 14-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2523
V2523
V2523
V2523
V2523
V2523
Artikel-Nr.:
     C1971-V2523
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2523
EAN/GTIN:
     4047728025232
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Scheibenwischerarm-Abzieher
scheibenwischerarm abzieher
  • Universell verwendbar
  • Zum problemlosen Ausbau aller gängigen Wischerarme
  • Optimale Einsatzmöglichkeiten bei gerosteten und festsitzenden Wischerarmen
  • Größtmöglicher Schutz für integrierte Wischerdüsen bei Anwendung mit Schlagauszieher
  • Für Kfz
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
14 Stück
Schluesselworte Synonyme TBS:
Karosserie | Scheibenwischerarmabzieher | Scheibenwischerarm | Abzieher | Satz | Sortiment | Set
Schluesselworte:
Abzieher / Auszieher | Karosserie Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Scheibenwischerarm-Abzieher | Karosserie | Scheibenwischerarmabzieher | Scheibenwischerarm | Abzieher | Satz | Sortiment | Set | V2523
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 11 Karosserie
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
670540 Scheiben ∙ Wischerarm
Ausführung (Produktart):
360 Scheibenwischerarm-Abzieher
Gewicht Export Gramm:
3660 g
Anzahl Werkzeuge:
14
Artikelpreis 2024:
204.00 €
Lieferumfang:
V4153 | V4154 | V4155 | V4156 | V4157 | V4159 | V4160 | V4161 | V4163 | V4164 | V4165 | V4158
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.