Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Hydraulik Alu Rangier-Wagenheber 1,35 Tonnen ∙ V2481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2481
V2481
V2481
V2481
V2481
V2481
V2481
V2481
Artikel-Nr.:
     C1971-V2481
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2481
EAN/GTIN:
     4047728024815
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
vigor rangierheber
  • Radwechsel am Fahrzeug bzw. Reparaturen unter dem Fahrzeug, bei denen eine Hebebühne nicht notwendig ist
  • Gewicht 10 kg
  • Ultraleichter Wagenheber mit Gummiauflage und Rollen aus Nylon
  • Gelenk-Ablassventil für präzises Absenken des belasteten Wagenhebers ohne Risiko
  • Volle Hubausnutzung bei Pumpbewegung durch 45°-Anordnung des Pumpkolbens
  • Rangier-Wagenheber für Pkw
  • Hebelbereich 80 – 380 mm

  • Abmessungen / Länge: 500 mm x 240 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 10 kg

Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Max. Tonnen:
1.4 t
Netto-Gewicht (g):
10000 g
Netto-Gewicht (kg):
10 kg
max. Höhe des Hubes:
380.000000 mm
min. Höhe des Hubes:
80.000000 mm
Breite:
240 mm
Abmessungen / Länge:
500 mm x 240 mm
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, Filter,Adapter,Handgriff,Handgriff für Winkelschleifer,Adapter für Rührkörbe,Deckel für Staubbox,Linse für Akkuleuchte,Staubbox,Zubehör allgemein für Werkzeug (Akku/elektrisch/Druckluft)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,17*
€ 256,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.