| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2106 Herst.-Nr.: V2106 EAN/GTIN: 4047728021067 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 12 mm
- Abmessungen / Länge: 55 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 12 | Länge l2: | 55 mm | Abmessungen / Länge: | 55 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, steckschlüsseleinsatz innensechskant 1/2" sw12, bit innensechskant, bit innensechskant 12mm, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO |
| | |
| |