Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher ∙ V2063 ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ SW PH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2063
V2063
V2062;V2064;V2063
Artikel-Nr.:
     C1971-V2063
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2063
EAN/GTIN:
     4047728020633
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
  • Aufhängeloch im Griff
  • Sechskant-Griffdesign verhindert Wegrollen des Schraubendrehers
  • Nach DIN/ISO gefertigt

  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH1
  • Abmessungen / Länge: 161 mm

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH
Handgriff:
2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Schluesselworte:
Bits und Schraubendreher | Schraubendreher und Bits | Elektriker Werkzeug | VDE Werkzeug | Kreuzschlitz (PH) Werkzeug | V2063
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
hz-class Unterklassen:
295040 Schraubendreher (Schutzisoliertes VDE Werkzeug)
Ausführung (Produktart):
375 Schraubendreher
Abtriebsgröße:
PH1
Griffdurchmesser [mm]:
25 mm
Länge l2:
161 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Länge l1:
80 mm
Abmessungen / Länge:
161 mm
Grifflänge:
81 mm
Gewicht Export Gramm:
50 g
Artikelpreis 2024:
5.70 €
Norm:
Nach DIN/ISO gefertigt
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 1x80, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.