Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schlitz-Schraubendreher ∙ V1700 ∙ Schlitz Profil ∙ 1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1698;V1699;V1700;V1701;V3609;V3613
V1698;V1699;V1700;V1701;V3609;V3613
V1700
V3610;V1702;V1703;V1704;V5042;V3599;V5044;V3597;V3600;V5043;V3598;V3602;V3601;V4667;V4421;V3393;V3367;V3370;V4420;V4422;V4419;V3391;V3368;V3369;V3392;V2028;V2030;V2061;V2029;V2062;V2063;V2064;V3609;V1699;V3613;V1700;V1701;V1698;V4664;V4665;V4666;V4224;V4200;V4222;V4223;V4221;V4225
V5103;V5081;V5087;V5018;V5085;V5633;V5015;V5602;V4977;V5068;V5077;V5009;V4975;V5013;V5006;V4987;V5011;V5099;V4999;V4971;V5017;V5004;V5097;V4989;V5070;V5075;V5072;V5095;V5091;V4995;V4991;V4973;V5635;V4729;V4753;V4587;V4588;V4188;V4511;V5109;V5173;V5175;V4230;V5115;V5634;V5111;V5637;V5636;V2837;V4727;V5170;V5638;V4586;V5741;V5168;V5128;V6222;V6821;V6809;V6817;V6816;V6818;V6813;V6810;V6822;V6814;V6807;V6808;V6812;V6815;V6811;V5549;V4680;V5554;V5169;V4923;V4915;V4908;V4921;V5064;V5062;V4906;V4917;V5058;V5066;V4904;V6820;V6649;V6643;V6726;V6650;V6723;V6722;V6721;V4632;V4633;V5549-1;V5554-2;V5741N;V3366;V3392;V3368;V1698;V1701;V3369;V4223;V2064;V4222;V1637;V1703;V1704;V4200;V2028;V4224;V4225;V2027;V1700;V1702;V1209;V3367;V1208;V4199;V4421;V3610;V2030;V3613;V3391;V4422;V4420;V2061;V4418;V4221;V3609;V3370;V2062;V4655;V2063;V2029;V4419;V1699;V3393;V3602;V3601;V3599;V3598;V3600;V3597;V3562;V4667;V5042;V5043;V5044;V4664;V4666;V4665;V5661;V5681;V2628;V2643;V2630;V2641;V2629;V1616;V2482;V2498;V2484;V2490;V2485;V1410;V2483;V2501;V2497;V1617;V2412;V5485N;V2788;V3735;V4303;V5496;V5497;V2782;V2781;V5493;V5650;V2783;V5494;V1409;V2505;V2489;V2507;V2503;V2486;V2506;V2502;V2504;V4885;V2499;V1304;V4663;V6699/13;V5045;V7201;V4631;V7263;V7261;V7267;V7270;V7273;V7265;V7323;V6724;V7520;V6015;V7015;V5549-1N
Artikel-Nr.:
     C1971-V1700
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1700
EAN/GTIN:
     4047728017008
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Nach DIN/ISO gefertigt
  • Aufhängeloch im Griff
  • Sechskant-Griffdesign verhindert Wegrollen des Schraubendrehers
  • Nach DIN/ISO gefertigt

  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1 x 5.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 231 mm

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Schlitz Profil
Handgriff:
2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Griffdurchmesser [mm]:
30 mm
Länge l2:
231 mm
Klingendurchmesser [mm]:
5.5 mm
Länge l1:
125 mm
Abmessungen / Länge:
231 mm
Grifflänge:
106 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5 x 125, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5,5, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Schlitzschraubendreher,Schlitzschraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher,Elektriker-Schraubendreher,Elektrikerschraubendreher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.