Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Ratschen-Ring-Maulschlüssel ∙ lang ∙ V1010 ∙ Außen Sechskant Profil, Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1010
V1010
V1009;V1028;V3636;V1026;V3635;V4961;V4964;V1010;V1008;V4963;V1023;V1029;V1027;V1025;V1030;V4965;V4962;V1022;V1021;V4966;V1031;V2820
V1009;V1028;V3636;V1026;V3635;V4961;V4964;V1010;V1008;V4963;V1023;V1029;V1027;V1025;V1030;V4965;V4962;V1022;V1021;V4966;V1031;V2820
V1009;V1028;V3636;V1026;V3635;V4961;V4964;V1010;V1008;V4963;V1023;V1029;V1027;V1025;V1030;V4965;V4962;V1022;V1021;V4966;V1031;V2820
V1009;V1028;V3636;V1026;V3635;V4961;V4964;V1010;V1008;V4963;V1023;V1029;V1027;V1025;V1030;V4965;V4962;V1022;V1021;V4966;V1031;V2820
V1009;V1028;V3636;V1026;V3635;V4961;V4964;V1010;V1008;V4963;V1023;V1029;V1027;V1025;V1030;V4965;V4962;V1022;V1021;V4966;V1031;V2820
V1009;V1028;V3636;V1026;V3635;V4961;V4964;V1010;V1008;V4963;V1023;V1029;V1027;V1025;V1030;V4965;V4962;V1022;V1021;V4966;V1031;V2820
V1009;V1028;V3636;V1026;V3635;V4961;V4964;V1010;V1008;V4963;V1023;V1029;V1027;V1025;V1030;V4965;V4962;V1022;V1021;V4966;V1031;V2820
V1009;V1028;V3636;V1026;V3635;V4961;V4964;V1010;V1008;V4963;V1023;V1029;V1027;V1025;V1030;V4965;V4962;V1022;V1021;V4966;V1031;V2820
V1031;V2820;V1009;V1028;V3636;V1026;V3635;V4961;V4964;V1010;V1008;V4963;V1023;V1029;V1027;V1025;V1030;V4965;V4962;V1022;V1021;V4966
V1031;V2820;V1009;V1028;V3636;V1026;V3635;V4961;V4964;V1010;V1008;V4963;V1023;V1029;V1027;V1025;V1030;V4965;V4962;V1022;V1021;V4966
Artikel-Nr.:
     C1971-V1010
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1010
EAN/GTIN:
     4047728010108
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Lange Ausführung

  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil, Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil | Außen Doppelsechskant Profil
Anzahl Zähne:
72 Zähne
Betätigungswinkel:
5 °
Schluesselworte Synonyme TBS:
Knarrenringmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Knarren | Knarre | Maulschlüssel | Ratsche | Rätschen | Ratschenschlüssel | Rätschenschlüssel
Schluesselworte:
Knarre / Knarrenschlüssel | Ratsche / Ratschenschlüssel | Knarren-Ring-Maulschlüssel | Maulschlüssel | Ringschlüssel | Ratschen-Ring-Maulschlüssel | Schraubenschlüssel | Knarrenringmaulschlüssel | Knarren | Knarre | Ratsche | Rätschen | Ratschenschlüssel | Rätschenschlüssel | V1010
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
200100 Ring-Maulschlüssel
hz-class Unterklassen:
200120 Knarren-Ringschlüssel
Ausführung (Produktart):
335 Ratschen-Ring-Maulschlüssel
Schlüsselweite s1xs2:
10
Höhe Maulkopf1:
5.7 mm
Höhe Ringkopf1:
8.4 mm
Länge l2:
160 mm
Abmessungen / Länge:
160 mm
Gewicht Export Gramm:
47 g
Artikelpreis 2024:
13.10 €
Oberfläche:
verchromt, poliert
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, vigor gabelringschlüssel 10mm, knarrenringmaulschlüssel sw 10, ratschenmaulschlüssel, Maulschluessel (Ring-), Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüssel,Ringmaul-Schlüssel,Ring-Maul-Schlüssel,Ring-Maulschlüssel,Maul-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.