Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 6408-123 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Amerika, 23 x 13 x 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6408-123 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Amerika, 23 x 13 x 11 cm
HMF 6408-123 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Amerika, 23 x 13 x 11 cm
HMF 6408-123 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Amerika, 23 x 13 x 11 cm
HMF 6408-123 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Amerika, 23 x 13 x 11 cm
HMF 6408-123 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Amerika, 23 x 13 x 11 cm
HMF 6408-123 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Amerika, 23 x 13 x 11 cm
Artikel-Nr.:
     C195-6408-123
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6408-123
EAN/GTIN:
     4010537648237
Suchbegriffe:
Holzkiste
Schatzkiste
Schatztruhe

Vintage-Look

Die handgefertigte Schatztruhe "Amerika" von HMF ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire oder als ausgefallene Geschenkidee für Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

  • Schatztruhe aus Holz, im Antik-Look, Vintage-Look
  • echter Hingucker durch liebevolle Details, wie Metallbeschläge, Verzierungen, Holzmaserung, Ledergurte und Ornamente
  • vielseitig einsetzbar. Ideal als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Geschenkidee, Spardose, Dekorationsartikel für Kindergeburtstage, Schatzkiste bei Schnitzeljagden uvm.
  • geringes Eigengewicht
  • Bitte beachten: Aufwändig handgefertigte Holztruhe! Kleinere Unregelmäßigkeiten im Holz und eventuelle Gebrauchsspuren sind charakteristisch und unterstreichen den Vintage-, bzw. Antik-Look. Die Schatzkiste ist zudem nicht für sehr hohe Gewichte ausgelegt.
  • Gewicht: 0,37 kg
  • Abmessungen (B x T x H): Außen: 23 x 13 x 11 cm (Tiefe inkl. Schloss, etc.: 13,5 cm),
    Innen: 20 x 10,5 x 8,5 cm
Weitere Suchbegriffe: schatztruhe, schatzkiste, holzkiste, mit schloss, holztruhe groß, hochzeit, geschenkidee, piraten schatztruhe, truhe, holz, vintage-look, antik-look, ornamente, holzmaserung, verzierungen, metallbeschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
6408-129
ab € 15,76*
Ähnlich
HMF
6408700
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.