Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 48924 Spardose Kugel, 10 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 48924 Spardose Kugel, 10 x 10 cm
HMF 48924 Spardose Kugel, 10 x 10 cm
HMF 48924 Spardose Kugel, 10 x 10 cm
HMF 48924 Spardose Kugel, 10 x 10 cm
HMF 48924 Spardose Kugel, 10 x 10 cm
HMF 48924 Spardose Kugel, 10 x 10 cm
HMF 48924 Spardose Kugel, 10 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     C195-48924
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     48924
EAN/GTIN:
     4010537489243
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein

Sehr schöne Spardose als Nachbildung einer Kugel.

  • mit strukturierter Oberfläche, in verschiedenen Farben handbemalt, Nachbildung einer Kugel
  • sehr robuste Ausführung
  • ausgestattet mit Schloss und einem Metall-Schlüssel an der Unterseite
  • flache Unterseite zum Aufstellen der Spardose
  • Einwurfschlitz an der Oberseite für Hart- und Papiergeld
  • Made in Germany

Gewicht: 0,146 kg
Abmessungen Spardose (Ø): 10 cm, 10 cm Höhe
Abmessungen Einwurfschlitz (B x H): 3,5 x 0,5 cm

Achtung! Erstickungsgefahr! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckbare Kleinteile.

Weitere Informationen:
Höhe:
100
Durchmesser:
100
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,146 kg
Weitere Suchbegriffe: hmf spardose, sparbüchse, spardose, hmf, sparbox, spendendose kunststoff, Kugel, einwurfschlitz, 10 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
48921
ab € 11,34*
Ähnlich
HMF
48922
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.