Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 48921 Spardose Dino, 8 x 10,7 x 21,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 48921 Spardose Dino, 8 x 10,7 x 21,5 cm
HMF 48921 Spardose Dino, 8 x 10,7 x 21,5 cm
HMF 48921 Spardose Dino, 8 x 10,7 x 21,5 cm
HMF 48921 Spardose Dino, 8 x 10,7 x 21,5 cm
HMF 48921 Spardose Dino, 8 x 10,7 x 21,5 cm
HMF 48921 Spardose Dino, 8 x 10,7 x 21,5 cm
HMF 48921 Spardose Dino, 8 x 10,7 x 21,5 cm
Artikel-Nr.:
     C195-48921
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     48921
EAN/GTIN:
     4010537489212
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein

Sehr schöne Spardose als Nachbildung eines Dinos.

  • mit strukturierter Oberfläche, in verschiedenen Farben handbemalt, Nachbildung eines Dinos
  • sehr robuste Ausführung
  • ausgestattet mit Schloss und einem Metall-Schlüssel an der Unterseite
  • flache Unterseite zum Aufstellen der Spardose
  • Einwurfschlitz an der Oberseite für Hart- und Papiergeld
  • Made in Germany

Gewicht: 0,179 kg
Abmessungen Spardose (B x H x T): 8 x 10,7 x 21,5 cm
Abmessungen Einwurfschlitz (B x H): 3,5 x 0,4 cm

Achtung! Erstickungsgefahr! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckbare Kleinteile.

Weitere Informationen:
Höhe:
107
Breite:
80
Tiefe:
215
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,179 kg
Weitere Suchbegriffe: hmf spardose, sparbüchse, spardose, hmf, sparbox, spendendose kunststoff, dino tier, einwurfschlitz, 8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
48922
ab € 11,35*
Ähnlich
HMF
48924
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.