Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 3210-02 Münzsortierer inkl. Euro-Münzzählbrett, 3 Geldscheinfächer, 35 x 23,5 x 7 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 3210-02 Münzsortierer inkl. Euro-Münzzählbrett, 3 Geldscheinfächer, 35 x 23,5 x 7 cm, schwarz
HMF 3210-02 Münzsortierer inkl. Euro-Münzzählbrett, 3 Geldscheinfächer, 35 x 23,5 x 7 cm, schwarz
HMF 3210-02 Münzsortierer inkl. Euro-Münzzählbrett, 3 Geldscheinfächer, 35 x 23,5 x 7 cm, schwarz
HMF 3210-02 Münzsortierer inkl. Euro-Münzzählbrett, 3 Geldscheinfächer, 35 x 23,5 x 7 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-3210-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     3210-02
EAN/GTIN:
     4010537321024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Münz-Sortierer
Münzsortierautomat
Münzsortierer
Münzspender

Der Münzsortierer ist ideal geeignet zur Sortierung und Aufbewahrung von Münz- und Scheingeld.

- Münzsortierer inkl. Münzbrett für 1 Euro-Cent - 2 Euro Münzen
- 3 Scheinfächer zur Sortierung von Scheingeld
- 2 weitere Fächer für unsortierte Münzen, Stifte oder ähnliches
- Münzzählbrett herausnehmbar und abgeschrägt, so dass die Münzen nicht umfallen
- Robustes Produkt aus schlagfestem Kunststoff
- Farbe: Lichtgrau und schwarz

Gewicht: 0,63 kg
Abmessungen Geldeinsatz (L x B x H): 35 x 23,5 x 7 cm
Abmessungen Münzzählbrett (L x B x H): 27,5 x 13 x 3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
350
Breite:
235
Höhe:
70
Farbe:
Schwarz / Lichtgrau
Material:
Bruchsicherer Kunststoff
Währung:
Euro
Anzahl Münzrillen:
8
Anzahl Scheinfächer:
3
Besonderheiten:
Münzzählbrett herausnehmbar, Weitere 2 Fächer für unsortierte Münzen, Stifte etc.
Weitere Suchbegriffe: Geldzählbrett, Münzzählbrett, Zählbretter, hmf münzsortierer, münz sortierer, Münzeinsatz, Euro-Münzzählbrett, Zählbrett, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.