Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 2690-02 Münzzählbrett Britische Pfund, 22,5 x 11 x 2 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 2690-02 Münzzählbrett Britische Pfund, 22,5 x 11 x 2 cm, schwarz
HMF 2690-02 Münzzählbrett Britische Pfund, 22,5 x 11 x 2 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-2690-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     2690-02
EAN/GTIN:
     4010537269029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geldzählbrett
Münzzählbrett
Zählbretter
münzzählbrett hmf

Das Britische Pfund Münzbrett von HMF ist ideal zum Kassieren und Sortieren Ihres Münzgeldes.

  • Britische Pfund (£) Münzzählbrett, mit 8 Münzreihen für 1 Penny bis 2 Pfund - Münzen
  • max. Füllmenge: 112,60 £
  • Material: Schlagfester Kunststoff
  • Farbe: Schwarz

Gewicht: 0,110 kg
Abmessungen Münzzählbrett (L x B x H): 22,5 x 11 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
225
Breite:
110
Höhe:
20
Farbe:
Schwarz
Anzahl Münzreihen:
8
Währung:
Britische Pfund
Material:
Bruchsicherer Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: geldzählbrett, Münzeinsatz, britische Pfund, Zählbrett, Münzeinlage, Geldkassette, Geld, Sparen, £
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.