Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14965-09 Eckenschutz für Koffer, 8 Stück, 18 x 18 mm, Silber verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14965-09 Eckenschutz für Koffer, 8 Stück, 18 x 18 mm, Silber verzinkt
HMF 14965-09 Eckenschutz für Koffer, 8 Stück, 18 x 18 mm, Silber verzinkt
HMF 14965-09 Eckenschutz für Koffer, 8 Stück, 18 x 18 mm, Silber verzinkt
HMF 14965-09 Eckenschutz für Koffer, 8 Stück, 18 x 18 mm, Silber verzinkt
HMF 14965-09 Eckenschutz für Koffer, 8 Stück, 18 x 18 mm, Silber verzinkt
Artikel-Nr.:
     C195-14965-09
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14965-09
EAN/GTIN:
     4010537149659
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel

Die abgerundeten HMF Kistenecken aus Metall sind ideal zum Schutz empfindlicher Kanten von Aluminiumkisten, Truhen oder Boxen vor Beschädigungen.

  • 8 Kistenecken für Koffer, Boxen oder Truhen in Silber
  • Zum Schutz empfindlicher Kanten vor Beschädigungen beim Transport
  • Stoßfester Eckenschutz aus rostfreiem, verzinktem Stahlblech
  • Ideal als Ersatzteil oder zum Nachrüsten von Werkzeugkoffern, Schminkkoffern und Putzboxen
  • 3 Befestigungslöcher zur schnellen und sicheren Montage

Abmessungen:

  • Kistenecke (L x B x H): 18 x 18 x 18 mm
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • Lochdurchmesser: 3 mm

Gewicht: 3 g (pro Stück)

Lieferumfang:

  • 8 x Kistenecke

Hinweise: Maßangaben können geringfügig abweichen. Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Länge:
180
Breite:
180
Höhe:
180
Gewicht:
3 g (pro Stück)
Farbe:
Silber verzinkt
Weitere Suchbegriffe: eckenschoner, kistenecken kugelecken kofferecken kofferbeschlag eckenschutz eckschutz kantenschutz winkelschutz winkelecke kugel edelstahl metall beschlag dreischenklig befestigung alukoffer aluminium werkzeugkoffer transportkoffer kiste truhe koffer flightcase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14950-09
ab € 4,66*
Ähnlich
HMF
14960-09
ab € 1,65*
Ähnlich
HMF
14966-09
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.