Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14901-02 Schminkkoffer, Alu Beauty Case, Kosmetikkoffer, Universalkoffer, 33 x 22,5 x 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14901-02 Schminkkoffer, Alu Beauty Case, Kosmetikkoffer, Universalkoffer, 33 x 22,5 x 24 cm
HMF 14901-02 Schminkkoffer, Alu Beauty Case, Kosmetikkoffer, Universalkoffer, 33 x 22,5 x 24 cm
HMF 14901-02 Schminkkoffer, Alu Beauty Case, Kosmetikkoffer, Universalkoffer, 33 x 22,5 x 24 cm
HMF 14901-02 Schminkkoffer, Alu Beauty Case, Kosmetikkoffer, Universalkoffer, 33 x 22,5 x 24 cm
HMF 14901-02 Schminkkoffer, Alu Beauty Case, Kosmetikkoffer, Universalkoffer, 33 x 22,5 x 24 cm
HMF 14901-02 Schminkkoffer, Alu Beauty Case, Kosmetikkoffer, Universalkoffer, 33 x 22,5 x 24 cm
Artikel-Nr.:
     C195-14901-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14901-02
EAN/GTIN:
     4010537149123
Suchbegriffe:
Beautycase
Beautykoffer
Schminkkoffer
beautykoffer

Der HMF hochwertige Schminkkoffer, Beauty Case mit verstärktem Aluminiumrahmen ist ideal zur Aufbewahrung und Transport Ihrer Schminkutensilien.

  • Der Schminkkoffer lässt sich im Ziehharmonikasystem öffnen. Variable Aufteilung der Trennwände
  • universell einsetzbar, ideal als Angelkoffer, Werkzeugkoffer, Fotokoffer, Kosmetikkoffer geeignet
  • sicherer Transport durch gepolsterten Innenraum: Fächer und Trennwände sind mit hochwertigen Moosgummi ausgepolstert, der Deckel ist mit Schaumstoff ausgefüllt
  • stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen sorgen für hohe Stabilität und besten Schutz für sämtliche Gegenstände
  • geräumiges Innenfach zur individiuellen Aufteilung: Trennwände können nach Bedarf verschoben werden, sodass kleine und / oder große Gegenstände im Koffer Platz finden (inkl. 2 Bodentrennwände und 8 Einlegetrennwände)
  • 3 Ebenen zur übersichtlichen Sortierung der Aufbewahrungsgegenstände
  • hoher Tragekomfort durch ergonomischen, solide verarbeiteten Tragegriff
  • zusätzlich ausgestattet mit einem praktischen Schultergurt, sodass der Koffer bequem über der Schulter getragen werden kann (Schultergurt verlängerbar auf bis zu ca. 120 cm)
  • ausgestattet mit vier Standfüßen / Bodengleitern für hohe Standfestigkeit und Vermeidung von Kratzern auf dem Boden
  • zwei abschließbare Scharniere (simples einheitliches Schloss) zum Schutz vor direktem Zugriff
  • die Lieferung erfolgt leer, ohne die abgebildeten Schminkutensilien
  • hochwertige Aluminiumoptik in schwarz

Gewicht: 2,40 kg
Abmessungen:
Außen (B x H x T): 33 x 22,5 x 24 cm (Breite inkl. Gurtbefestigung ca. 34 cm, Höhe mit Griff ca.: 36 cm)
Innen Bodenfach (B x H x T): 31 x 19 x 9 cm

Weitere Informationen:
Breite:
330
Höhe:
225
Tiefe:
240
Weitere Suchbegriffe: putzbox, putzkiste, putzkasten, aufbewahrungsbox, universalkoffer, transportkoffer, aluminiumbox, alukoffer, transportbox, hmf, aufbewahrungskoffer, putzkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14502-02
ab € 37,95*
Ähnlich
HMF
14601-02
ab € 32,36*
Ähnlich
HMF
14701-09
ab € 26,83*
Ähnlich
HMF
14702-09
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.