Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14601-02 Alu Werkzeugkoffer leer, Universalkoffer, verstellbare Facheinteilung, 46 x 15 x 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14601-02 Alu Werkzeugkoffer leer, Universalkoffer, verstellbare Facheinteilung, 46 x 15 x 33 cm
HMF 14601-02 Alu Werkzeugkoffer leer, Universalkoffer, verstellbare Facheinteilung, 46 x 15 x 33 cm
HMF 14601-02 Alu Werkzeugkoffer leer, Universalkoffer, verstellbare Facheinteilung, 46 x 15 x 33 cm
HMF 14601-02 Alu Werkzeugkoffer leer, Universalkoffer, verstellbare Facheinteilung, 46 x 15 x 33 cm
HMF 14601-02 Alu Werkzeugkoffer leer, Universalkoffer, verstellbare Facheinteilung, 46 x 15 x 33 cm
HMF 14601-02 Alu Werkzeugkoffer leer, Universalkoffer, verstellbare Facheinteilung, 46 x 15 x 33 cm
HMF 14601-02 Alu Werkzeugkoffer leer, Universalkoffer, verstellbare Facheinteilung, 46 x 15 x 33 cm
Artikel-Nr.:
     C195-14601-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14601-02
EAN/GTIN:
     4010537146122
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Der HMF hochwertige Werkzeugkoffer ohne Inhalt von HMF bietet großen Stauraum für Schraubendreher, Zangen, Hammer und anderes Werkzeug.

  • sicherer Transport durch gepolsterten Innenraum: Fächer, Trennwände und Deckel sind mit hochwertigen Moosgummi ausgepolstert
  • stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen sorgen für hohe Stabilität und besten Schutz für sämtliches Werkzeug
  • geräumiges Innenfach zur individiuellen Aufteilung: Fünf Trennwände können nach Bedarf verschoben werden, sodass kleine und / oder große Gegenstände im Koffer Platz finden
  • im Deckel befindet sich eine herausnehmbare Zwischenlage ausgestattet mit 17 Einsteckfächern (Halterungen für Werkzeug) für Schraubendreher, Hammer, Schrauben etc.
  • Zwischenlage ist ausklappbar, sodass dahinter Dokumente, Bedienungsanleitungen oder sonstiges verstaut werden können
  • hoher Tragekomfort durch ergonomischen, solide verarbeiteten Tragegriff
  • ausgestattet mit vier Standfüßen / Bodengleitern für hohe Standfestigkeit und Vermeidung von Kratzern auf dem Boden
  • zwei abschließbare Scharniere (simples einheitliches Schloss) zum Schutz vor direktem Zugriff
  • hochwertige Aluminiumoptik in anthrazit / schwarz

ACHTUNG: Das abgebildete Werkzeug ist im Lieferumfang nicht enthalten!

Gewicht: 2,8 kg
Abmessungen:
Außen (B x H x T): 46 x 15 x 33 cm, (inkl. Griff und Standfüße: 46 x 16,5 x 36,5 cm)
Innenmaß:(B x H x T): 44 x 9 x 31,5 cm (Höhe Unterteil: 9 cm, im Deckel befindet sich weiterer Stauraum für Werkzeug)

Weitere Informationen:
Breite:
460
Höhe:
150
Tiefe:
330
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, werkzeugkoffer, werkzeugbox, universalkoffer, handwerkerkoffer, tragetasche fuer den mann, werkzeugkasten, hmf, werkzeugkoffer leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14502-02
ab € 37,94*
Ähnlich
HMF
14702-09
ab € 23,95*
Ähnlich
HMF
14801-02
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.