Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

HMF 14501-02 Alu Fotokoffer, Waffenkoffer mit Rasterschaumstoff, Pistolenkoffer, Universalkoffer, 46 x 15 x 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14501-02 Alu Fotokoffer, Waffenkoffer mit Rasterschaumstoff, Pistolenkoffer, Universalkoffer, 46 x 15 x 33 cm
HMF 14501-02 Alu Fotokoffer, Waffenkoffer mit Rasterschaumstoff, Pistolenkoffer, Universalkoffer, 46 x 15 x 33 cm
HMF 14501-02 Alu Fotokoffer, Waffenkoffer mit Rasterschaumstoff, Pistolenkoffer, Universalkoffer, 46 x 15 x 33 cm
HMF 14501-02 Alu Fotokoffer, Waffenkoffer mit Rasterschaumstoff, Pistolenkoffer, Universalkoffer, 46 x 15 x 33 cm
HMF 14501-02 Alu Fotokoffer, Waffenkoffer mit Rasterschaumstoff, Pistolenkoffer, Universalkoffer, 46 x 15 x 33 cm
HMF 14501-02 Alu Fotokoffer, Waffenkoffer mit Rasterschaumstoff, Pistolenkoffer, Universalkoffer, 46 x 15 x 33 cm
Artikel-Nr.:
     C195-14501-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14501-02
EAN/GTIN:
     4010537145125
Suchbegriffe:
Waffenkoffer
hmf waffenkoffer
waffenkoffer

Der hochwertige HMF Transportkoffer mit Rasterschaumstoff ist ideal zum Transport von empfindlichen Gegenständen und eignet sich für viele verschiedene Anwendungszwecke.

  • Vielseitig einsetzbar als Fotokoffer und Waffenkoffer oder für Messgeräte und Werkzeug
  • Auch passend für Tabletop Miniaturen von Games Workshop, z.B. Warhammer 40k, Age of Sigmar
  • Sicherer Transport dank Noppenschaumstoff im Deckel und herausnehmbaren Rasterschaumstoffmatten im Boden
  • 2 x Rasterschaumstoff im Boden mit perforiertem, vorgestanztem Raster zur einfachen individuellen Anpassung
  • Kombinierbar mit vielen unterschiedlichen HMF Rasterschaumstoffen von 10 mm bis 90 mm Höhe
  • Mit Moosgummi ausgekleideter Innenraum für zusätzlichen Schutz
  • Stoßfeste Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen für mehr Stabilität
  • Ergonomischer, solide verarbeiteter Tragegriff für hohen Tragekomfort
  • Vier Standfüße / Bodengleiter für hohe Standfestigkeit und zum Schutz vor Kratzern auf dem Untergrund
  • Zwei abschließbare Spannverschlüsse (simples einheitliches Schloss) zum Schutz vor direktem Zugriff
  • Hochwertige Aluminiumoptik in Schwarz und Silber
  • Passend für DIN A4 Dokumente

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 46 x 33 x 15 cm | inkl. Griff, Standfüße: 46 x 36,5 x 16,5 cm
  • Innen: 44 x 31,5 x 12 cm | Höhe Unterteil: 9 cm, Höhe Deckel: 3 cm
  • Rasterschaumstoff (H): 45 mm | Raster: 15 x 15 mm

Gewicht: 2,15 kg

Lieferumfang:

  • HMF Transportkoffer
  • 2 x 45 mm (H) Rasterschaumstoff

Zubehör und Ersatzteile:
Der Koffer ist mit HMF 1451 Rasterschaumstoff in den Maßen 440 x 315 mm und einer Höhe von 10 mm bis 90 mm kompatibel.

Weitere Informationen:
Breite:
460
Höhe:
160
Tiefe:
365
Weitere Suchbegriffe: transportkoffer, aktenkoffer, zahlenschloss, zahlenkombinationsschloss, kurzwaffenkoffer, pistolenkoffer, alukoffer, universalkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14601-02
ab € 32,21*
Ähnlich
HMF
14701-09
ab € 26,94*
Ähnlich
HMF
14702-09
ab € 23,92*
Ähnlich
HMF
14801-02
ab € 32,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.