Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

HMF 14422-02 Alu Fotokoffer, Miniaturenkoffer, Rasterschaumstoff, 46 x 41 x 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14422-02 Alu Fotokoffer, Miniaturenkoffer, Rasterschaumstoff, 46 x 41 x 33 cm
HMF 14422-02 Alu Fotokoffer, Miniaturenkoffer, Rasterschaumstoff, 46 x 41 x 33 cm
HMF 14422-02 Alu Fotokoffer, Miniaturenkoffer, Rasterschaumstoff, 46 x 41 x 33 cm
HMF 14422-02 Alu Fotokoffer, Miniaturenkoffer, Rasterschaumstoff, 46 x 41 x 33 cm
HMF 14422-02 Alu Fotokoffer, Miniaturenkoffer, Rasterschaumstoff, 46 x 41 x 33 cm
HMF 14422-02 Alu Fotokoffer, Miniaturenkoffer, Rasterschaumstoff, 46 x 41 x 33 cm
HMF 14422-02 Alu Fotokoffer, Miniaturenkoffer, Rasterschaumstoff, 46 x 41 x 33 cm
Artikel-Nr.:
     C195-14422-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14422-02
EAN/GTIN:
     4010537144920
Suchbegriffe:
Waffenkoffer
hmf waffenkoffer
waffenkoffer

Der hochwertige HMF Transportkoffer mit Rasterschaumstoff ist ideal zum Transport von empfindlichen Gegenständen und eignet sich für viele verschiedene Anwendungszwecke.

  • Vielseitig einsetzbar als Fotokoffer und Waffenkoffer oder für Messgeräte und Werkzeug
  • Auch passend für Tabletop Miniaturen von Games Workshop, z.B. Warhammer 40k, Age of Sigmar
  • Sicherer Transport dank Noppenschaumstoff im Deckel und herausnehmbaren Rasterschaumstoffmatten im Boden
  • 6 x Rasterschaumstoff mit perforiertem, vorgestanztem Raster zur einfachen individuellen Anpassung und 5 x Schaumstoffboden
  • Kombinierbar mit vielen unterschiedlichen HMF Rasterschaumstoffen von 10 mm bis 100 mm Höhe
  • Stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen für mehr Stabilität
  • Drei ergonomische, solide verarbeitete Tragegriffe für hohen Tragekomfort
  • Vier Standfüße / Bodengleiter für hohe Standfestigkeit und zum Schutz vor Kratzern auf dem Untergrund
  • Zwei individuell einstellbare 3er Zahlenschlösser mit Schnappverschluss zum Schutz vor schnellem Zugriff
  • Hochwertige Aluminiumoptik in Schwarz und Silber
  • Passend für DIN A3 Dokumente

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 46 x 33 x 41 cm | inkl. Griff u. Standfüße: 49,5 x 36,5 x 42,5 cm
  • Innen: 44 x 31,5 x 38 cm | Höhe Unterteil: 35 cm | Höhe Deckel: 3 cm
  • Rasterschaumstoff (H): 45 / 60 mm | Raster: 15 x 15 mm
  • Schaumstoffboden (H): 10 mm

Gewicht: 4,6 kg

Lieferumfang:

  • HMF Transportkoffer
  • 4 x 45 mm (H) Rasterschaumstoff
  • 2 x 60 mm (H) Rasterschaumstoff
  • 5 x 10 mm (H) Schaumstoffboden

Zubehör und Ersatzteile:
Der Koffer ist mit HMF 1451 Rasterschaumstoff in den Maßen 440 x 315 mm und einer Höhe von 10 mm bis 100 mm kompatibel.

Weitere Informationen:
Breite:
495
Höhe:
425
Tiefe:
365
Weitere Suchbegriffe: transportkoffer, fotokoffer, rasterschaumstoff, zahlenschloss, zahlenkombinationsschloss, kurzwaffenkoffer, pistolenkoffer, alukoffer, universalkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14402-02
ab € 32,33*
Ähnlich
HMF
14412-02
ab € 49,46*
Ähnlich
HMF
14601-02
ab € 32,12*
Ähnlich
HMF
18441-02
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.