| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-7876194087 Herst.-Nr.: 7876194087 EAN/GTIN: 4003665289106 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 15 mm | Material: | Kunststoff | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 0.000 mm | Breite (Verpackung): | 0.000 mm | Höhe (Verpackung): | 0.000 mm | Bruttogewicht: | 0.010 kg | BAA059001: | 7876194087 ; statistische Warennummer: 39235090000 ; Ursprungsland: DE | BAA271001: | 4003665289106 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, elektra beckum metabo ersatzteile, verschluss stopfen, Rohrleitung, Druckluft |
| | |
| |