Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansaugschlauch 5 m (7854112915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7854112915
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7854112915
EAN/GTIN:
     4003665135045
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Metabo Ersatzteile
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Durchmesser:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
10.000 cm
Höhe (Verpackung):
10.000 cm
Bruttogewicht:
3.200 kg
BAA059001:
7854112915 ; statistische Warennummer: 39173300900 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4003665135045
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 18,296* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metabo
7854115035
ab € 178,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.