Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000428724 Herst.-Nr.: 7809035764 EAN/GTIN: 4003665105024 |
| |
|
| | |
| Reduzierstück aus Messing
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Innengewinde x Außengewinde | Anschlussgröße: | 1/4" x 1/2" | Verpackung: | lose | Verkaufseinheit: | 1 | Ursprungsland: | IT | Länge (Verpackung): | 2.000 cm | Breite (Verpackung): | 2.000 cm | Höhe (Verpackung): | 2.500 cm | Bruttogewicht: | 0.028 kg | BAA059001: | 7809035764 ; statistische Warennummer: 74122000000 ; Ursprungsland: IT | BAA271001: | 4003665105024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduzierstück messing 1/4 x 1/2, messing doppelnippel, elektra beckum metabo ersatzteile, Reduzierstücke, Druckluft |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,40* | € 2,11* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,44* | € 2,17* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,46* | € 2,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,48* | € 2,23* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,47* | € 2,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|