Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellanschlusskupplung Euro 1/2" IG (7801009071)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7801009071
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7801009071
EAN/GTIN:
     4003665104010
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messingkupplung für Stecknippel mit Euro-Profil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Anschlussgröße:
1/2"
Verpackung:
lose
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
2.500 cm
Höhe (Verpackung):
4.500 cm
Bruttogewicht:
0.088 kg
BAA059001:
7801009071 ; statistische Warennummer: 84812090900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665104010
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, schnellkupplung 1/2", Schnellanschlusskupplungen, Druckluft
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.