Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1, R+L, 1-10 mm, 1/2" UNF (636219000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-636219000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636219000
EAN/GTIN:
     4007430249500
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
metabo schnellspannbohrfutter 1/2"
schnellspannbohrfutter metabo
Spezielle Entwicklung für Bohrmaschinen mit Spindelstopp
Kunststoffhülse
1-hülsig ohne Haltering
Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
Nicht schlagbohrfest
Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezielle Entwicklung für Bohrmaschinen mit Spindelstopp | Kunststoffhülse | 1-hülsig ohne Haltering | Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel | Nicht schlagbohrfest | Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen | Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Spannweite:
1 - 10 mm
Innengewinde:
1/2" - 20 UNF
Außen-Ø:
40 mm
Länge (geschlossen):
49 mm
Gewicht:
0.15 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
4.500 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
4.500 cm
Bruttogewicht:
0.117 kg
BAA059001:
636219000 - 636219000 ; BESCHREIBUNG_2_ZUBEHOER: ; statistische Warennummer: 84661038000 - 84661038000 ; Ursprungsland: CN - CN ; Länge (Verpackung): 4.500 cm - 4.500 cm; Breite (Verpackung): 6.000 cm - 6.000 cm; Höhe (Verpackung): 4.500 cm - 4.500 cm; Bruttogewicht: 0.117 kg - 0.117 kg; AAC019f001: true ; AAC021f001: true
BAA271001:
4007430249500
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Bohrfutter, Bohreraufnahme
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.