Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenfilter Staubklasse M (635419000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635419000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635419000
EAN/GTIN:
     4061792237322
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Entspricht Staubklasse M
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Entspricht Staubklasse M
geeignet für:
AS 20 M PC / ASA 30 M PC
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
0.000 cm
Breite (Verpackung):
0.000 cm
Höhe (Verpackung):
0.000 cm
Bruttogewicht:
0.427 kg
BAA059001:
635419000 ; statistische Warennummer: 84219990990 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4061792237322
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.