Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrfutterschlüssel Gr.2 (635167000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635167000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635167000
EAN/GTIN:
     4007430428097
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
metabo bohrfutterschlüssel gr. 2
bohrfutterschlüssel s2
Verzahnung nach DIN
Für alle Zahnkranz-Bohrfutter
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Verzahnung nach DIN | Für alle Zahnkranz-Bohrfutter
Schlüsselgröße:
2
Zapfen-Ø D:
6 mm
Schaftlänge L:
42 mm
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
0.070 kg
BAA059001:
635167000 ; statistische Warennummer: 82041100000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 6.000 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 0.070 kg; AAA716f001: true
BAA271001:
4007430428097
Weitere Suchbegriffe: bohrfutterschlüssel metabo, Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.