Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrfutterschlüssel Gr.1 (635165000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635165000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635165000
EAN/GTIN:
     4007430428080
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
bohrfutterschlüssel metabo
bohrfutterschlüssel
Verzahnung nach DIN
Für alle Zahnkranz-Bohrfutter
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Verzahnung nach DIN | Für alle Zahnkranz-Bohrfutter
Schlüsselgröße:
1
Zapfen-Ø D:
4 mm
Schaftlänge L:
30 mm
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
0.021 kg
BAA059001:
635165000 ; statistische Warennummer: 82041100000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 6.000 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 0.021 kg; AAA716f001: true
BAA271001:
4007430428080
Weitere Suchbegriffe: bohrfutterschlüssel s1, Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.