Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter 16 mm, 1/2" (635054000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635054000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635054000
EAN/GTIN:
     4007430427557
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter metabo
zahnkranzbohrfutter
1000-fach bewährt
Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
Nur für Maschinen mit Rechtslauf
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
1000-fach bewährt | Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz | Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen | Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren | Nur für Maschinen mit Rechtslauf
Spannweite:
3 - 16 mm
Innengewinde:
1/2" - 20 UNF
Außen-Ø:
50 mm
Länge (geschlossen):
87.5 mm
Gewicht:
0.6 kg
Schlüsselgröße:
3
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.000 cm
Bruttogewicht:
0.610 kg
BAA059001:
635054000 ; statistische Warennummer: 84661038000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 5.000 cm; Breite (Verpackung): 5.000 cm; Höhe (Verpackung): 12.000 cm; Bruttogewicht: 0.610 kg; AAC019f001: true ; AAC021f001: true
BAA271001:
4007430427557
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, Bohreraufnahme
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.