Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "demolition metal" 225 x 1,6 mm, BiM, 2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI (631993000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MTB.631993000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631993000
EAN/GTIN:
     4007430122957
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Speziell für Metallabbrucharbeiten
Hohe Stabilität und Robustheit durch extra dicke Sägeblattstärke (1,6 mm)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Speziell für Metallabbrucharbeiten | Hohe Stabilität und Robustheit durch extra dicke Sägeblattstärke (1,6 mm)
Materialeignung:
Bleche 4-10 mm / Rohre und Profile Ø 20-175 mm / für Rohrschneideinrichtungen / für Abbruch- und Sanierungsarbeiten / Glas
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
225 mm
Dicke:
1.6 mm
Zahnteilung:
2,5+ 3,2 mm / 8+10 TPI
entspricht Bosch Type:
S 1120 CF
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
27.000 cm
Bruttogewicht:
0.258 kg
BAA059001:
631993000 ; statistische Warennummer: 82029920000 ; Ursprungsland: CH
BAB264001:
1.6
BAA271001:
4007430122957
BAA018001:
225
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Sägeblatt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 23,50*
€ 35,25*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 38,16*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,13*
€ 38,35*
7 Tage
42
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 29,64*
€ 39,38*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,18*
€ 41,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,25*
€ 41,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,93*
€ 41,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,16*
€ 31,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.