Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Hammerfutter UHE/KHE (631920000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631920000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631920000
EAN/GTIN:
     4007430087683
Suchbegriffe:
SDS-Schnellwechselfutter
SDS-Wechselfutter
sds-wechselfutter metabo
sds wechselfutter
Für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
Geeignet für UHE 22, UHE 28 Multi, BHE 24, BHE 26, KHE 26 Contact, KHE 28
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende | Geeignet für UHE 22, UHE 28 Multi, BHE 24, BHE 26, KHE 26 Contact, KHE 28
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
8.000 cm
Bruttogewicht:
0.254 kg
BAA059001:
631920000 ; statistische Warennummer: 84661038000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430087683
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, Wechselfutter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.