Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Pro 4-Hammerbohrer / 8,0 x 210 mm (631834000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631834000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631834000
EAN/GTIN:
     4007430075550
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf
Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern
Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf | Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren | Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt | Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern | Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
Durchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
3.500 cm
Höhe (Verpackung):
27.500 cm
Bruttogewicht:
0.051 kg
BAA059001:
631834000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 1.500 cm; Breite (Verpackung): 3.500 cm; Höhe (Verpackung): 27.500 cm; Bruttogewicht: 0.051 kg; AAA032f001: 8 ; AAA081f001: 210 ; AAA243f001: 150 ; AAC507f001: - Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren - Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt - Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern - Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit - Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit ; Durchmesser: 8 mm; Arbeitslänge: 150 mm; Gesamtlänge: 210 mm; Verkaufseinheit: 1 ; ABLOESUNG_VORGAENGER_BESTNR: ; AKTIONSARTIKEL: 0 ; ARBEITSLAENGE: 150 mm; ASIN: B00069LQN0 ; BESTELLNUMMER_SAP: 6318340000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_FUER_SAP: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 150/210 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: SDS-plus Pro 4-Hammerbohrer / 8,0 x 210 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: SDS-plus Pro 4-Hammerbohrer ; BOHRER_BEZEICHNUNG: SDS-plus "Pro 4"-Hammerbohrer ; BOHRER_MEISSEL_EIGNUNG_FUER_MATERIAL: Beton Mauerwerk Naturstein Granit ; DIN_NORM_GEMAESS: ; DURCHMESSER: 8 mm; EAN-CODE: 4007430075550 ; ECLASS_KLASSIFIZIERUNG: 21-01-01-02 ; FEATURE_ZUBEHOER: Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit ; FUNKTIONSZUBEHOER: 0 ; GESAMTLAENGE: 210 mm; HERKUNFTSREGION: Baden-Wuerttemberg ; HIDDEN_KEYWORDS: ; KARTON_MENGE: 150 ; LIEFERANT_ZUBEHOER: ; LISTENPREIS_VK_OHNE_MWST: ; MADE_IN: DE ; MARKE: Metabo ; MENGE_PRO_VERPACKUNG: 1 ; METABO_GRUEN: 1 ; METABO_NAME: 631834000,SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 150/210 mm ; METABO_PRODUKTNR: 631834000 ; MINDESTBESTELLMENGE: 1 ; NAME: 631834000,SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 150/210 mm ; NOBB_NUMMER: 27221860 ; PACKEINHEIT: 1 ; PALETTE_BREITE: ; PALETTE_GEWICHT: ; PALETTE_HOEHE: ; PALETTE_LAENGE: ; PALETTE_MENGE: ; POS_FAEHIG: 0 ; PREIS_EMPF._VK-PIM: ; PREIS_EMPF._VK-POM: ; PREIS_HAENDLER_EK_POM: ; PRODUKTGRUPPENNAME_LANG: HM-Hammerbohrer, SDS-plus "Pro 4", 2 Schneiden ; PRODUKTHIERARACHIE_PG: 00061 ; PRODUKTHIERARCHIE_ANTRIEBSART: 9 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS1: 3181 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS2: 000 ; PRODUKTHIERARCHIE_PRODUKTBEREICH: 00030 ; SAP-ANLAGE_MARKETINGSEGMENT-NUMMER: 1000 ; SAP-ANLAGE_MARKTSEGMENT_PM: 061000000 ; SAP-ANLAGE_PRODUKTGRUPPEN-NUMMER_SAP: 00061 ; SB_VERPACKT: 1 ; SICHERHEITSDATENBLATT: ; SYNONYME: SDS Hammerbohrer Betonbohrer ; SYSTEMZUBEHOER: 0 ; TABELLENDARSTELLUNG: 1 ; TYPE-DESCRIPTION-ACCESSORIES_UNIFIED: SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 150/210 mm ; UPC-CODE: ; VERBRAUCHSZUBEHOER: 1 ; VERPACKUNGSART: SB-verpackt ; VERPACKUNG_BREITE: 35 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.051 kg; VERPACKUNG_HOEHE: 275 mm; VERPACKUNG_LAENGE: 15 mm; VERTRIEBSSTATUS_SAP: 00 ; VERTRIEB_03: ja ; VERTRIEB_08: ja ; VERTRIEB_09: ja ; VERTRIEB_09_OHNE12: ja ; WEEE_BATTERIEN: ; WEEE_DATUM: 0000-00-00 ; WEEE_GEWICHT_BEGLEITPAPIERE: ; WEEE_GEWICHT_BEIGABEN_WERBUNG: ; WEEE_GEWICHT_KOFFFER_MIT_EINLAGEN: ; WEEE_GEWICHT_VERBRAUCHSMATERIAL: ; WEEE_GEWICHT_VERKAUFSVERPACKUNGEN: ; WEEE_GEWICHT_WERKZEUG_ZUBEHOER: ; WEEE_GROESSER_50CM: 0 ; WEEE_MASCHINENGEWICHT_MIT_LADEGERAETEN: ; WEEE_NICHT_RELEVANT: 0 ; WEEE_VERKAUFSGEWICHT_BRUTTO: ; ZUBEHOER_BETRIEBSANLEITUNG: 0 ; ZUBEHOER_FLAG: 1 ; ZUBEHOER_SP: 0 ; ZUBEHOER_US: 0 ; ZUSATZINFO: ; ARTIKELNUMMER: 631834000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430075550
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.