Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenständer UMS (631317000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631317000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631317000
EAN/GTIN:
     4007430210418
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Höhe Arbeitstisch: 83 cm
Gewicht: 12 kg
Maximale Gewichtsbelastung: 250 kg
Auflagefläche 57 x 60 cm
Für optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand
Kompakt zusammenklappbar
Höhenausgleich durch verstellbaren Standfuß
Fertig montiert
Weitere Informationen:
geeignet für:
Kapp- und Gehrungssägen / KS 216 M Lasercut / Kapp- und Gehrungssägen / KGS 216 M / Kapp- und Gehrungssägen / KGS 254 M / Kapp- und Gehrungssägen / KGS 216 Plus / Kapp- und Gehrungssägen / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus / Kapp- und Gehrungssägen / KGS 315 Plus / Kapp- und Gehrungssägen / KS 254 Plus / Kapp- und Gehrungssägen / KS 305 Plus / Kapp- und Gehrungssägen / KS 305 M / Kapp- ,Gehrungs- und Tischkreissägen, Unterflurzugkreissägen / KGT 300 / Kapp- ,Gehrungs- und Tischkreissägen, Unterflurzugkreissägen / KGT 305 M / Bandsägen / BAS 260 Swift / Bandsägen / BAS 261 Precision / Hobelmaschinen / DH 330 / Kapp- und Gehrungssägen / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM / Kapp- und Gehrungssägen / KGS 305 M | Kapp- und Gehrungssägen / KS 216 M Lasercut / Kapp- und Gehrungssägen / KGS 216 M / Kapp- und Gehrungssägen / KGS 254 M / Kapp- und Gehrungssägen / KGS 216 Plus / Kapp- und Gehrungssägen / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus / Kapp- und Gehrungssägen / KGS 315 Plus / Kapp- und Gehrungssägen / KS 254 Plus / Kapp- und Gehrungssägen / KS 305 Plus / Kapp- und Gehrungssägen / KS 305 M / Kapp- ,Gehrungs- und Tischkreissägen, Unterflurzugkreissägen / KGT 300 / Kapp- ,Gehrungs- und Tischkreissägen, Unterflurzugkreissägen / KGT 305 M / Bandsägen / BAS 260 Swift / Bandsägen / BAS 261 Precision / Hobelmaschinen / DH 330
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
13.000 cm
Breite (Verpackung):
61.000 cm
Höhe (Verpackung):
109.000 cm
Bruttogewicht:
15.904 kg
BAA059001:
631317000 - 631317000 ; statistische Warennummer: 84669280000 - 84669280000 ; Ursprungsland: CN - CN
BAF016001:
1090
BAA271001:
4007430210418
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.