Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftpolierschwamm 160 mm, SXE (631233000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631233000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631233000
EAN/GTIN:
     4007430441249
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
metabo haftpolierschwamm
Zum Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter Oberflächen. Zur Verwendung mit Politur auf gewölbten und ebenen Flächen.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter Oberflächen. Zur Verwendung mit Politur auf gewölbten und ebenen Flächen.
Durchmesser:
160 mm
Dicke:
20 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BG
Länge (Verpackung):
3.300 cm
Breite (Verpackung):
16.200 cm
Höhe (Verpackung):
20.500 cm
Bruttogewicht:
0.064 kg
BAA059001:
631233000 ; statistische Warennummer: 40161000900 ; Ursprungsland: BG ; Länge (Verpackung): 3.300 cm; Breite (Verpackung): 16.200 cm; Höhe (Verpackung): 20.500 cm; Bruttogewicht: 0.064 kg; AAA040f001: 162 ; AAA002f001: 33
BAA271001:
4007430441249
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.