Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftpolierschwamm 130 mm (631222000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631222000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631222000
EAN/GTIN:
     4007430430755
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
metabo haftpolierschwamm
Zum Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter Oberflächen. Zur Verwendung mit Politur auf gewölbten und ebenen Flächen.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter Oberflächen. Zur Verwendung mit Politur auf gewölbten und ebenen Flächen.
Durchmesser:
130 mm
Dicke:
20 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BG
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.046 kg
BAA059001:
631222000 ; statistische Warennummer: 40161000900 ; Ursprungsland: BG ; Länge (Verpackung): 4.000 cm; Breite (Verpackung): 13.500 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 0.046 kg; AAA040f001: 135 ; AAA002f001: 40
BAA271001:
4007430430755
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.